Unterflureinrichtung
Unterflur Set 5
UFLU-SET-FIAT-SCUDO-L2-RS3275
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen zu ca. 95 % ausziehbar
Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten
Set bestehend aus:
Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen
- Abmaße (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit 1 Schublade
- Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Bodenplattenset
Vier Zurrösen
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | UNFLFSL2 |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |
Passend für Fahrzeugtyp | Scudo L2 |
Baujahr | ab 2021 |
Radstand | 3275 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 171.800 kg |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)